Cód. 80720 150 1 | Peso 0.00Kg.

LAMP.1 POLO CHICA 12V 4W

Lámparas para vehículos livianos

Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
10
$ 728.42
50
$ 683.65
USOS 
 
Posición interior.

CARACTERÍSTICAS

Zócalo BA 9s. 12V / 4W.


CATÁLOGO DIGITAL COMPLETO 

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LAMP.1 POLO CHICA 12V 4W

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 21432.73
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28
MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.