Cód. 80720 160 2 | Peso 0.00Kg.

LAMPARA PARA TABLERO AV 24V 1,2W

Lámparas para vehículos pesados

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 805.86
50
$ 756.25
USOS 
 
Panel e interior.

CARACTERÍSTICAS

Zócalo W2, 1x4, 6d. T5 24V / 1.2W. 


CATÁLOGO DIGITAL COMPLETO 

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LAMPARA PARA TABLERO AV 24V 1,2W

ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L

ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L

Cód: 95861 006 005
Precio Lista $ 180290

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.