UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACOPLE SALIDA MANGUERA 13 mm

Código 90699 121 3 | Peso 0.08Kg. | Vto. 19/01/2038
Embalaje de 1 unidades
Acople rápido línea dorada
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Rosca de acoplamiento
13 9
$ 24.308,90 IVA incluido


Calificación:

Detalles del producto

Usos

Complementos para tu línea de aire

Características

Esta pieza de acoplamiento es de acero endurecido resistente y duradero. Tienen una alta presión de regimén y es muy resistente a bajas y altas temperaturas. Su diámetro interior permite conexiones de alto caudal. Además, su adhesivo de bloque de roscas brinda mayor seguridad en la instalación y sus conexiones herméticas no tienen pérdida de aire.

Aplicaciones

Este acople es de aplicación universal, rápida y en combinación con boquillas de acero para tuberías de aire

Beneficios

Este acople cuenta con anillo de bloqueo de forma ergonómica, brindando un agarre seguro. Son resistentes al desgaste y a prueba de corrosión