UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA CON RESORTE 65x72MM

Código 90537 856 572 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Abrazadera de presión con resortes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Nuestras abrazaderas con resorte permiten realizar ajustes de gran presión de apriete

Características

Esta abrazadera esta fabricada en el mejor acero inoxidable del mercado, sus accesorios son de material zincado y cuenta con tuercas autofrenantes. Brinda una presión de ajuste constante en las variaciones que pueda tener la manguera o el tubo pero con flexibilidad para un excelente sellado

Aplicaciones

Ideal para ajustes en tubos de transporte de aire, mangueras y cambios en el intercooler, puede ser utilizada en lugares donde requiera un alto nivel de estanqueidad.

Beneficios

Estas abrazaderas permiten ajustar cualquier pieza que requiera súper presión y gran apriete, su material de acero resiste a corrosión y variaciones de temperatura lo que brinda una extensa vida útil. Su resorte es capaz de soportar las variaciones de aire y agua en sus diversas aplicaciones

También te puede interesar

También te puede interesar