Cód. 90185 574 13 | Peso 0.00Kg.

TORNILLO NIPPLE PUNTA MECHA METAL

Con punta mecha para instalación en perfiles plásticos con refuerzo metálico

PRECIO DE LISTA $ 390.83
$ 289.41 IVA incluido
26% OFF PRECIO PROMO

Usos

Para clipar contramarcos de PVC

Aplicaciones

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc. Instalación directa sin necesidad de taladrado. Atornillado exacto sin tolerancias. Centrado exacto.

Características

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 13 DKL (mm): 7,4 Material: Acero, galvanizado azul pasivado. (A2K) Bit: PH2 Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TORNILLO NIPPLE PUNTA MECHA METAL

SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 280 ML

SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 280 ML

Cód: 90892 318 85
Precio Lista $ 6918.78
TORNILLO P/MECHA C/FREZ. PLUS 3.9X19

TORNILLO P/MECHA C/FREZ. PLUS 3.9X19

Cód: 90207 583 919
Precio Lista $ 29.59
BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

Cód: 90714 937 136
Precio Lista $ 51058.37
CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 171404.97
TORNILLO NIPPLE PTA AGUJA MET/PLAST

TORNILLO NIPPLE PTA AGUJA MET/PLAST

Cód: 90185 574 010
Precio Lista $ 249.26
TORNILLO NIPPLE PUNTA AGUJA METAL

TORNILLO NIPPLE PUNTA AGUJA METAL

Cód: 90185 574 100
Precio Lista $ 206.22

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.