Cód. 90185 574 010 | Peso 0.00Kg.

TORNILLO NIPPLE PTA AGUJA MET/PLAST

Con cabeza plástica y punta aguja Para instalación en perfiles plásticos

Embalaje de 1000 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1000
$ 249.26
3000
$ 234.74

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc. 
Instalación directa sin necesidad de taladrado. 
Atornillado exacto sin tolerancias. 
Centrado exacto.

 

 

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 10 
DKL  (mm): 7,4 
Material: 
Tornillo: acero, galvanizado azul pasivazo. (A2K). 
Cabeza: poliamida reforzada con fibra de vidrio
Bit: PH2 
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TORNILLO NIPPLE PTA AGUJA MET/PLAST

SILICONA NEUTRA NEGRA 310ML

SILICONA NEUTRA NEGRA 310ML

Cód: 90892 859 351
Precio Lista $ 9330.31
TORNILLO P/MECHA C/FREZ. PLUS 3.9X13

TORNILLO P/MECHA C/FREZ. PLUS 3.9X13

Cód: 90207 583 913
Precio Lista $ 24.41
BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

Cód: 90714 937 136
Precio Lista $ 51058.37
CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 171404.97
TORNILLO NIPPLE PUNTA MECHA METAL

TORNILLO NIPPLE PUNTA MECHA METAL

Cód: 90185 574 13
Precio Lista $ 289.41
TORNILLO NIPPLE PUNTA AGUJA METAL

TORNILLO NIPPLE PUNTA AGUJA METAL

Cód: 90185 574 100
Precio Lista $ 206.22

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.