Con punta aguja Para instalación en perfiles plásticos
Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc.
Instalación directa sin necesidad de taladrado.
Atornillado exacto sin tolerancias.
Centrado exacto.
Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 10
DKL (mm): 7,4
Material: Acero, galvanizado azul pasivazo. (A2K)
Bit: PH2
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin
Aún no hay opiniones. Sé el primero!