Cód. 90714 06 400 | Peso 0.38Kg.

SET DE CABEZALES AUTOAJUSTABLES

El set incluye 2 cabezales con encastre de 1/2" y 3/8"

$ 192019.74 IVA incluido


Usos

Los Cabezal Autoajustable es una herramienta multiusos diseñada para ofrecer flexibilidad y eficacia en una variedad de tareas de ajuste y reparación.

Aplicaciones

Ideal para utilizar como llave de pata de gallo o como herramienta de ajuste para caños, ejes y otros componentes, este set es perfecto para profesionales. Su diseño versátil y su capacidad de ajuste automático permiten una rápida adaptación a diferentes tamaños de tornillos y tuercas, lo que lo convierte en una adición valiosa a cualquier caja de herramientas.

Características

Los cabezales autoajustables cuentan con un diseño especial de mordaza accionada por resorte, que proporciona una acción similar al tipo crique permitiendo que la herramienta se reposicione fácilmente al girar hacia atrás. Los tres puntos de contacto dentados garantizan un agarre seguro y firme en una amplia variedad de formas de tornillos y tuercas. Su ajuste universal con un amplio rango de apertura asegura un agarre confiable incluso en componentes con cabezas redondeadas.

Beneficios

La capacidad de ajuste automático reduce la necesidad de buscar diferentes tamaños de llaves, ahorrando tiempo y esfuerzo.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET DE CABEZALES AUTOAJUSTABLES

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE 300ML

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE 300ML

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 9738.08
MANGO DE FUERZA MOVIL ENCASTRE 1/2

MANGO DE FUERZA MOVIL ENCASTRE 1/2

Cód: 90712 130 101
Precio Lista $ 81028.86

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.