Cód. 90893 114 115 | Peso 0.40Kg. | Vto: 03/06/2026

ALUMINIO EN SPRAY

Pintura en Spray con contenido de Aluminio

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 46047.76
12
$ 42977.99
24
$ 39908.22


Usos

El spray de acero inoxidable es una solución práctica y eficaz para ofrecer una excelente protección anticorrosiva de larga duración a una variedad de superficies metálicas.

Aplicaciones

Este spray se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento y reparación donde se necesita una protección anticorrosiva rápida y efectiva. Es ideal para cubrir y proteger estructuras metálicas expuestas a condiciones climáticas adversas y ambientes industriales

Características

Contiene un alto contenido metálico, con gran poder cubritivo Posee una válvula especial con formador de abanico regulable y orientable, la cual minimiza los excedentes y aumenta el rendimiento

Beneficios

Utilizar el aluminio de acero inoxidable ofrece múltiples beneficios, incluyendo una protección anticorrosiva de larga duración que es fácil de aplicar y lista para usar.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ALUMINIO EN SPRAY

TORNILLO AMO 92 MM

TORNILLO AMO 92 MM

Cód: 90234 130 92
Precio Lista $ 457.38
TORN.P.MECHA R.FINA A2K-PH2-D4-L16

TORN.P.MECHA R.FINA A2K-PH2-D4-L16

Cód: 90207 184 016
Precio Lista $ 88.06
SARGENTO RAPIDO 150 MM

SARGENTO RAPIDO 150 MM

Cód: 90714 662 150
Precio Lista $ 138113.03
HHS DRY LUBE 400 ML

HHS DRY LUBE 400 ML

Cód: 90893 106 6
Precio Lista $ 38971.68
LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY 500ML

Cód: 90893 140
Precio Lista $ 47170.64

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.