UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

Código 90891 320 101 | Peso 0.58Kg.
Embalaje de 1 unidades
Aplicador Manual para Cartuchos de 310 Ml. Reforzada
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 30.534,35 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Pistola ideal para la aplicación de selladores y adhesivos con una viscosidad media como por ejemplo, un sellador de PU.

Características

Es fabricada en acero al carbono y admite cartuchos de hasta 310 ml. Es muy liviana, fácil de utilizar y con una empuñadura reforzada.

Aplicaciones

Beneficios

La transmisión de fuerza es optima, al igual que su cuerpo ergonómico, para mayor comodidad del usuario Es una pistola de una larga vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar