Cód. 90893 764 10 | Peso 0.36Kg. | Vto: 09/08/2025

DESINFECTANTE P/AIRE ACONDICIONADO

Spray desinfectante para sistemas de aire acondicionado vehicular.

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 61759.61

Usos

Spray especial para la limpieza y desinfección de sistemas de aire acondicionado de vehículos. Desinfecta, limpia y protege, eliminando gérmenes, bacterias y hongos, además de quitar el olor desagradable con eficacia.

Aplicaciones

Ideal para desinfectar y limpiar el intercambiador de calor del sistema de aire acondicionado del vehículo. Se aplica directamente gracias a una sonda larga con un terminal especial que rocía el producto en áreas difíciles de alcanzar, proporcionando una limpieza profunda y efectiva.

Características

El desinfectante penetra en lugares grasientos y con mucha suciedad, asegurando una desinfección y limpieza a largo plazo. Su eficacia está certificada por un instituto externo, demostrando una reducción del 100% de gérmenes después de 5 minutos de aplicación.

Beneficios

Ofrece una desinfección efectiva y duradera, mejorando la calidad del aire en el vehículo y previniendo problemas de salud. Fácil de aplicar con su sonda especial, garantiza una limpieza a fondo incluso en las áreas más difíciles. Al ser AOX libre, es una opción segura y respetuosa con el medio ambiente.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DESINFECTANTE P/AIRE ACONDICIONADO

PENETRANTE DETECTA FISURAS PASO 2

PENETRANTE DETECTA FISURAS PASO 2

Cód: 00890 201 502
Precio Lista $ 117725.74
REVELADOR DETECTA FISURAS PASO 3

REVELADOR DETECTA FISURAS PASO 3

Cód: 00890 201 503
Precio Lista $ 85347.35
REMOVEDOR DETECTA FISURAS PASO 1

REMOVEDOR DETECTA FISURAS PASO 1

Cód: 00890 201 501
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE 300ML

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE 300ML

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 9738.08
DETECTOR DE FUGAS

DETECTOR DE FUGAS

Cód: 90890 20
LLAVE FRANCESA 12"

LLAVE FRANCESA 12"

Cód: 90715 221 12
Precio Lista $ 149775.01

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.