Cód. 90893 121 | Peso 0.43Kg. | Vto: 05/02/2025

LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

Emulsión limpiadora cremosa.

PRECIO DE LISTA $ 23538.09
$ 15299.24 IVA incluido
35% OFF PRECIO PROMO

Usos

El limpiador de acero inoxidable es una emulsión limpiadora suave y cremosa diseñada para mantener las superficies de acero inoxidable impecables. Es ideal para eliminar suciedad, pulimentos y vetas de trapos húmedos, así como huellas digitales oleosas

Aplicaciones

Este limpiador es perfecto para laboratorios, ascensores, fachadas, industrias gastronómicas y cualquier otra área que requiera mantener superficies metálicas limpias y brillantes

Características

El limpiador de acero inoxidable está formulado sin AOX ni silicona, lo que garantiza una limpieza segura y efectiva sin dejar sombras. Su emulsión cremosa se adhiere bien a las superficies, permitiendo una limpieza profunda y efectiva.

Beneficios

Utilizar el limpiador de acero inoxidable ofrece múltiples ventajas, como la eliminación eficiente de suciedad y manchas sin dejar residuos ni sombras, lo que resulta en superficies constantemente brillantes. La capacidad de aplicarse en superficies verticales amplía su utilidad y facilita la limpieza de áreas grandes y complejas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones
Victor
Excelente!!!
Gracias por tu opinión.
5.00
1 opinión

Productos relacionados a LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE

TUERCA REMACHABLE DE ACERO INOX. M4

TUERCA REMACHABLE DE ACERO INOX. M4

Cód: 90942 200 4
Precio Lista $ 1309.22
FRESA CONICA DE 5-20 MM

FRESA CONICA DE 5-20 MM

Cód: 90694 024 20
Precio Lista $ 49611.21
PULVERIZADOR A PRESION DE 1000 ML

PULVERIZADOR A PRESION DE 1000 ML

Cód: 90891 503 002
Precio Lista $ 75620.67
ACEITE MANTENIMIENTO ACERO INOXIDABL

ACEITE MANTENIMIENTO ACERO INOXIDABL

Cód: 90893 121 0
Precio Lista $ 14768.05

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.