Cód. 90893 012 026 | Peso 0.32Kg. | Vto: 01/05/2026

PINTURA EN AEROSOL HT ALUMINIO

Pintura en aerosol de alta temperatura color aluminio

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 12058.86
12
$ 11255.42
24
$ 10451.98

Usos

Pintura en spray base acrílica con excelente adherencia y alta resistencia a la temperatura.

Aplicaciones

Esta pintura de alta temperatura puede aplicarse en una amplia gama de usos, por ejemplo, en la cabeza del motor, tapa de válvulas, chimenea o resistencias, horno, entre otros espacios.

Características

Este spray es de excelente resistencia a la intemperie y a las altas temperaturas (hasta 300 ºC) lo que permite aumentar el rendimiento del trabajo diario. Cuenta con un bajo nivel de plomo lo que evita la intoxicación al ser aplicado

Beneficios

Nuestra pintura cuenta con una gran cobertura en cualquier pieza, mejora notablemente el rendimiento del trabajo por su prácticidad al aplicarlo en cualquier momento y lugar. Además mantiene la salud del usuario al ser aplicado.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PINTURA EN AEROSOL HT ALUMINIO

ZINC EN SPRAY 400 ML

ZINC EN SPRAY 400 ML

Cód: 90893 114 114
Precio Lista $ 29955.97
ALUMINIO EN SPRAY

ALUMINIO EN SPRAY

Cód: 90893 114 115
Precio Lista $ 24051.17
SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

Cód: 90893 114 116
Precio Lista $ 33128.59
DESENGRASANTE EN SPRAY 500ML

DESENGRASANTE EN SPRAY 500ML

Cód: 90890 108 10
Precio Lista $ 10390.27

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.