Aerosol 500 ml
La cera para cavidades se utiliza para reparaciones y protección duradera. Es un producto a base de agua y cuenta con alta capacidad de fluencia.
Para una protección duradera de las cavidades de la carrocería del vehículo propensas a la corrosión. Se utiliza para el tratamiento posterior de juntas existentes y para restaurar la protección contra la corrosión después de realizar reparaciones tras un accidente.
La cera en aerosol de 500 ML crea una capa espesa que protege totalmente de la oxidación. Alta resistencia al calor y buena flexibilidad en frío
Repele el agua y desplaza la humedad. Muy buena penetración en pliegues de difícil acceso. Evita la corrosión en rincones con acumulación de agua residual. Compatible con la mayoría de pinturas del mercado. COV (contenido orgánico volátil) reducido
Aún no hay opiniones. Sé el primero!