Cód. 90893 900 001 | Peso 3.83Kg. | Vto: 01/03/2026

CREMA LIMPIA MANOS N-PLUS

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 105877.42
6
$ 98818.28
12
$ 91760.35


Usos

La Crema Limpia Manos N-Plus se utiliza para eliminar aceite, grasa, grafito, polvo metálico, hollín en segundos sin dañar la piel.

Aplicaciones

Este limpiador se destaca por su eficacia ante todo tipo de suciedad, por eso es utilizado en mantenimiento industrial, talleres mecánicos, concesionarios, construcción y similares.

Características

La Crema Limpia Manos N-Plus 4L es soluble, lo cual no obstruye desagües ni cañerías. Combate la suciedad con abrasivos del sustrato perlita, dejando un confortable aroma a limón.

Beneficios

Este modelo presenta alta proporción de sustancia con efecto higiénico, que previenen la irritación cutánea. A demás, PH neutro, sin álcalis ni siliconas, siendo una opción ideal para cualquier tipo de usuario.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones
automotors
Buen producto
Detailing
La mejor sin dudas! La super recomiendo...
Gracias por tu opinión.
5.00
2 opiniones

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.