Cód. 90890 100 440 | Peso 0.47Kg.

SELLADOR PARABRISA EXPRESS 310ML

Sellador de parabrisas pu express

Usos

Adhesivo a base de poliuretano monocomponente de secado rápido a temperatura ambiente ideal para el pagado de parabrisas.

Aplicaciones

Este sellador es apto para parabrisas, unión de cristales de ventanas laterales y traseras

Características

Fabricado a base de poliuretano monocomponente de color negro, no corroe ni contamina los sustratos, es eco friendly por lo que no daña el medioambiente y cuenta con muy bajo olor. Además, no crea burbujas durante la aplicación, bridnando una terminación suave y fina.

Beneficios

No necesita primer, cuenta con alta adhesividad, sellado y permanente flexibilidad en su aplicación Además, es fácil de aplicar y remover.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.