Cód. 90893 227 | Peso 0.48Kg.

SELLADOR DICHTFIX BLANCO

Sellador dichtfix de alto rendimiento mecánico

Usos

Sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico. Útil para sellar a la vez que restituir el acabado de los cordones estructurales originales.

Aplicaciones

Es útil en la reposición de cordones de estructura originales de sellado en: carrocerías de autos y vehículos industriales, conteiners, numerosos campos de la metalúrgica

Características

Se puede pintar húmedo sobre húmedo o en los primeros 5 días a su aplicación Buena adhesión sobre diversos materiales como: metales (acero, acero inoxidable, galvanizados, precalados, cataforesis, zincados, etc), aluminio, metales no ferrosos, numerosos materiales plásticos como termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), madera y derivados

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SELLADOR DICHTFIX BLANCO

PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

Cód: 90891 320 101
Precio Lista $ 30534.35
APLICADOR NEUMÁT.DE SELLADORES 310ML

APLICADOR NEUMÁT.DE SELLADORES 310ML

Cód: 90703 891 020
Precio Lista $ 72775.3
CONJ PUNZONES PTA PLANA 6P D2-8

CONJ PUNZONES PTA PLANA 6P D2-8

Cód: 90714 63 240
Precio Lista $ 116990.06
SET DE ESPATULAS

SET DE ESPATULAS

Cód: 90695 940 920
MARTILLO CON CABEZA DE GOMA

MARTILLO CON CABEZA DE GOMA

Cód: 90715 72 35
Precio Lista $ 199664.52

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.