Cód. 90893 102 100 | Peso 0.44Kg. | Vto: 28/02/2026

SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

Spray protector de soldadura

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 21031.01
6
$ 19629.83
12
$ 18227.44

Usos

El spray antiadherente es esencial para trabajos de soldadura en aluminio, acero de construcción, metales no ferrosos, acero inoxidable y antorchas de soldar, proporcionando una capa protectora que facilita un trabajo limpio y eficiente.

Aplicaciones

Es adecuado para su uso en superficies verticales debido a su naturaleza tixotrópica, que evita el chorreado y la formación de gotas.

Características

El spray antiadherente es ecológico y libre de silicona, lo que garantiza que no afectará los procesos posteriores como la pintura y el galvanizado. Su fórmula tixotrópica permite que las sustancias activas se adhieran eficazmente a superficies verticales

Beneficios

Gracias a su formulación avanzada, el spray antiadherente previene la adherencia de salpicaduras de soldadura y facilita su remoción sin esfuerzo. Contribuye a un trabajo de soldadura óptimo al minimizar el cambio de color por elevación de temperatura y proteger contra la corrosión.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

METAL LIQUIDO

METAL LIQUIDO

Cód: 90893 449
Precio Lista $ 175129.35
IMAN MULTIANGULO

IMAN MULTIANGULO

Cód: 90691 180
Precio Lista $ 58423.64
SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

Cód: 90714 672 60
Precio Lista $ 140795.6
ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

Cód: 80893 102 125

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.