Cód. 90962 620 002 | Peso 14.22Kg.

ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR C/CAJON

Accesorio - Bandeja con cajón para carro de servicio base.

$ 417457.26 IVA incluido

Usos

Bandeja superior con con cajon se utiliza para proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.

Aplicaciones

La bandeja superior es ideal para amplias el espacio en los los carros de servicios

Características

Construida en chapa de acero de 1 mm de espesor. contiene un cajón con corredera telescópica de extracción total. Sus dimensiones son Ancho: 748 mm Profundidad: 458 mm Alto: 110 mm

Beneficios

Al poder agregar la bandeja super con cajon al carro de servicio , te permite mantener mas organizado y limpio tu lugar de trabajo.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR C/CAJON

PANEL LATERAL PORTA ACCESORIOS

PANEL LATERAL PORTA ACCESORIOS

Cód: 90962 620 1
Precio Lista $ 247782.59
ACCESORIO-BANDEJA ADICIONAL INTERMED

ACCESORIO-BANDEJA ADICIONAL INTERMED

Cód: 90962 620 001
Precio Lista $ 189992.99

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.