ARANDELA COBRE

Arandela de cobre de alta resistencia para ajustar tuercas y tornillos

Línea completa

ARANDELA DE COBRE 10 X 14 X 1 MM   

ARANDELA DE COBRE 10 X 14 X 1 MM   

Cód: 90460 10 14
$ 261.36
ARANDELA DE COBRE 10 X 16 X 1 MM

ARANDELA DE COBRE 10 X 16 X 1 MM

Cód: 90460 10 16
$ 354.53
ARANDELA DE COBRE 12 X 16 X 1,5 MM

ARANDELA DE COBRE 12 X 16 X 1,5 MM

Cód: 90460 12 16
$ 427.13
ARANDELA DE COBRE 12 X 18 X 1,5 MM 

ARANDELA DE COBRE 12 X 18 X 1,5 MM 

Cód: 90460 12 18
$ 586.85
ARANDELA DE COBRE 14 X 18 X 1,5 MM 

ARANDELA DE COBRE 14 X 18 X 1,5 MM 

Cód: 90460 14 18
$ 525.14
ARANDELA DE COBRE 14 X 20 X 1,5 MM 

ARANDELA DE COBRE 14 X 20 X 1,5 MM 

Cód: 90460 14 20
$ 636.46
ARANDELA DE COBRE 16 X 20 X 1,5 MM  

ARANDELA DE COBRE 16 X 20 X 1,5 MM  

Cód: 90460 16 20
$ 607.42
ARANDELA DE COBRE 16 X 22 X 1,5 MM

ARANDELA DE COBRE 16 X 22 X 1,5 MM

Cód: 90460 16 22
$ 729.63
ARANDELA DE COBRE 18 X 22 X 1,5 MM

ARANDELA DE COBRE 18 X 22 X 1,5 MM

Cód: 90460 18 22
$ 506.99
ARANDELA DE COBRE 18 X 24 X 1,5 MM

ARANDELA DE COBRE 18 X 24 X 1,5 MM

Cód: 90460 18 24
$ 825.22
ARANDELA DE COBRE 20 X 26 X 1,5 MM

ARANDELA DE COBRE 20 X 26 X 1,5 MM

Cód: 90460 20 26
$ 888.14
ARANDELA DE COBRE 22 X 27 X 1,5 MM

ARANDELA DE COBRE 22 X 27 X 1,5 MM

Cód: 90460 22 27
$ 896.61
ARANDELA DE COBRE 24 X 30 X 2MM

ARANDELA DE COBRE 24 X 30 X 2MM

Cód: 90460 24 30
$ 2144.12
ARANDELA DE COBRE  6 X 10 X 1 MM

ARANDELA DE COBRE  6 X 10 X 1 MM

Cód: 90460 6 10
$ 171.82
ARANDELA DE COBRE  8 X 12 X 1 MM   

ARANDELA DE COBRE  8 X 12 X 1 MM   

Cód: 90460 8 12
$ 220.22
ARANDELA DE COBRE 8 X 14 X 1 MM

ARANDELA DE COBRE 8 X 14 X 1 MM

Cód: 90460 8 14
$ 350.9

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.