Cód. 90893 871 1 | Peso 0.43Kg. | Vto: 14/02/2028

GRASA MULTIPROPOSITO II

Grasa multipropósito a base de jabón de litio en cartucho.

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 37409.57
12
$ 34915.76
24
$ 32421.95

Usos

Grasa elaborada para soportar cargas medias y pesadas a la vez que proporcionar lubricación a las piezas.

Aplicaciones

Apta para rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias y collarines, rieles y guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos. También es apta para la lubricación de cojinetes de rodillos y de resbalamiento con una proporción de fricción deslizante relativamente alta, tales como los que se encuentran en todo tipo de vehículos, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y maquinaria industrial.

Características

Lubricante con base de litio, aditivos EP, grafito y OMC2. Combinación perfecta de sellado, lubricación, estabilidad térmica y resistencia a la presión. Presentación: Cartucho tipo LUBE-SHUTTLE de 400 g.

Beneficios

Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua. Utilizable con engrasadoras manuales y neumáticas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.