Cód. 90709 861 114 | Peso 0.09Kg.

LUBRICADOR PARA MAQUINAS NEUMATICAS

$ 21774.02 IVA incluido

Usos

El lubricador con rosca macho 1/4" G es esencial para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de máquinas neumáticas.

Aplicaciones

Este lubricador se adosa directamente a cualquier máquina neumática en el ingreso de aire comprimido, garantizando una lubricación precisa y constante. Es especialmente útil en aplicaciones industriales donde la maquinaria está en uso continuo y requiere una lubricación regular para evitar el desgaste y la corrosión.

Características

El lubricador cuenta con una rosca macho de 1/4" G, lo que facilita su instalación en una variedad de equipos neumáticos. Proporciona una dosificación precisa y permanente de lubricante, y permite una visualización continua de la cantidad de aceite disponible, gracias a su diseño transparente.

Beneficios

Este lubricador ofrece numerosos beneficios, como una instalación fácil y directa en cualquier máquina neumática, gracias a su rosca macho de 1/4" G. La dosificación precisa y permanente del lubricante mejora significativamente el rendimiento y la durabilidad de las máquinas neumáticas, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LUBRICADOR PARA MAQUINAS NEUMATICAS

FILTRO FRL P/ AIRE COMPRIMIDO

FILTRO FRL P/ AIRE COMPRIMIDO

Cód: 90699 101 12
Precio Lista $ 229435.36
DISPENSER DE MANGUERA 20M AIRE COMPR

DISPENSER DE MANGUERA 20M AIRE COMPR

Cód: 90699 011 001
Precio Lista $ 301230.71
FILTRO Y REGULADOR P/ALTO CAUDAL

FILTRO Y REGULADOR P/ALTO CAUDAL

Cód: 90699 001 121
Precio Lista $ 326069.59

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.