Cód. 90715 662 024 | Peso 0.56Kg.

MULTIHERRAMIENTA EDICION RW

MULTIHERRAMIENTA EDICIÓN LIMITADA REINHOLD WÜRTH

$ 156255.77 IVA incluido

Usos

Herramienta multifunción de alta calidad para actividades al aire libre, camping y hogar

Aplicaciones

Las 8 herramientas de esta multifunción incluye alicates, destornilladores, hojas de cuchillo, destapador, abre latas, limas y punzón

Características

Cuenta con diseño de acero inoxidable, compacto y manejable para el uso diario. Además, las 8 herramientas se pueden bloquear de forma segura en la posición deseada para trabajar cómodamente

Beneficios

Esta multiherramienta es muy fácil de transportar y manejar para el uso diario del operario. Al ser muy completa incluye 15 funciones en una misma pieza manual en mango práctico y funcional

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.