Cód. 90893 511 050 | Peso 0.08Kg. | Vto: 15/12/2025

PTFE LIQUIDO

Aplicable en tuberías de líquidos y gases.

$ 90026.42 IVA incluido

Usos

Sellador de todas las uniones roscadas metálicas, cónicas y cilíndricas de tuberías de líquidos y gases. Sustituye al PTFE en cinta y al cáñamo. Apto para tuberías de alta presión.

Características

Soporta cagas hasta 200 bar. Una vez completamente endurecido y con la rosca apretada, los tubos soportan cargas hasta la presión de reventón. Impide la formación de corrosión en las roscas. Fácil aplicación. Montaje rápido y seguro. Fácil desmontaje. No se requiere una herramienta especial.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PTFE LIQUIDO

SET 5 DESTORNILLADORES ZEBRA

SET 5 DESTORNILLADORES ZEBRA

Cód: 90613 901 5
Precio Lista $ 195147.59
SELLADOR HIDRAULICO

SELLADOR HIDRAULICO

Cód: 90893 545 050
Precio Lista $ 118180.7

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.