UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SPRAY DE ACERO INOXIDABLE

Código 90893 114 116 | Peso 0.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Spray de pintura con partículas de acero inoxidable
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El spray de acero inoxidable es una solución práctica y eficaz para ofrecer una excelente protección anticorrosiva de larga duración a una variedad de superficies metálicas.

Características

El spray de acero inoxidable se destaca por su galvanizado en frío, que proporciona un alto espesor de capa con una sola pulverización. Esta característica minimiza el tiempo de trabajo y elimina la necesidad de herramientas especiales. Su pico pulverizador regulable permite una aplicación precisa y controlada, asegurando una excelente cobertura y un acabado uniforme.

Aplicaciones

Este spray se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento y reparación donde se necesita una protección anticorrosiva rápida y efectiva. Es ideal para cubrir y proteger estructuras metálicas expuestas a condiciones climáticas adversas y ambientes industriales.

Beneficios

La capacidad de proporcionar una capa gruesa en la primera aplicación reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar el trabajo. Su alta resistencia a la abrasión y la intemperie asegura que las superficies tratadas permanezcan protegidas y en buen estado por más tiempo.

También te puede interesar

También te puede interesar