Cód. 90542 14 85 | Peso 0.02Kg.

ABRAZADERA CON GOMA D:14 X 15MM

Para sujeción de cañerías, tubos y mangueras

Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
10
$ 1522.18
50
$ 1426.59
100
$ 1331

Usos

Las Abrazaderas con goma son las indicadas para fijar mangueras, sujeción de cañerías y tubos

Aplicaciones

En el rubro automotriz es la abrazadera indicada para fijar mangueras en la carrocería del vehículo. Y en el rubro industrial puede utilizarse para las instalaciones sujetas a vibraciones

Características

Fabricadas en acero con baño de cinc y recubiertas en goma. Su novedoso diseño con recubrimiento de goma impide roturas o desgaste de los conectores soportados, su tornillo indicado es de 6mm. Además, protege los componentes del contacto directo entre ellos

Beneficios

Esta abrazadera con goma es de fácil instalación, adaptación perfecta al perfil de la manguera y resistente a las vibraciones reduciendo el ruido de las mismas, además cuentan con un mecanismo de cierre fácil, aislamiento acústico y apta exteriores

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ABRAZADERA CON GOMA D:14 X 15MM

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 153872.07
ALICATE DE CORTE OBLICUO ZEBRA

ALICATE DE CORTE OBLICUO ZEBRA

Cód: 90714 01 552
Precio Lista $ 152722.57
ALICATE 180MM RED LINE

ALICATE 180MM RED LINE

Cód: 95772 01 553
Precio Lista $ 28188.16
ABRAZADERA CON GOMA D:10 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:10 X 15MM

Cód: 90542 10 85
Precio Lista $ 1421.75
ABRAZADERA CON GOMA D:8 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:8 X 15MM

Cód: 90542 08 85
Precio Lista $ 1372.14
ABRAZADERA CON GOMA D:6 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:6 X 15MM

Cód: 90542 06 06
Precio Lista $ 1304.38
ABRAZADERA CON GOMA D:28 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:28 X 15MM

Cód: 90542 28 85
Precio Lista $ 2371.6
ABRAZADERA CON GOMA D:26 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:26 X 15MM

Cód: 90542 26 85
Precio Lista $ 2225.19
ABRAZADERA CON GOMA D:24 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:24 X 15MM

Cód: 90542 24 85
Precio Lista $ 2117.5
ABRAZADERA CON GOMA D:22 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:22 X 15MM

Cód: 90542 22 85
Precio Lista $ 2043.69
ABRAZADERA CON GOMA D:20 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:20 X 15MM

Cód: 90542 20 85
Precio Lista $ 1972.3
ABRAZADERA CON GOMA D:18 X 15MM

ABRAZADERA CON GOMA D:18 X 15MM

Cód: 90542 18 85
Precio Lista $ 1667.38

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.