UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REFRIGERANTE CONCENTRADO ORGÁNICO 1L

Código 00893 002 | Peso 1.16Kg. | Vto. 01/11/2026
Embalaje de 1 unidades
Gold Line. Aditivo para radiador concentrado anticorrosivo, refrigerante y anticongelante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Aditivo para radiador inorgánico se utiliza para mantener la temperatura optima del liquido refrigerante, evitando que el mismo se recaliente o se congele.

Características

1L de Aditivo ofrece 225.000 km de rendimiento o 4.500 hs de trabajo. De base orgánica, confeccionado bajo norma IRAM 41368, garantizando de esta forma parámetros ideales de calidad. Ebulle a 170 °C y se congela a -39 °C.

Aplicaciones

El Aditivo puede ser utilizado en automóviles, utilitarios, camiones, trailers, línea agro y línea amarilla. También en sistemas de generación y cualquier otro con refrigeración forzada mediante radiador.

Beneficios

Por cada litro de Aditivo, se obtienen 5 Litros de solución. Evita la formación de herrumbres en canaletas, tapa de cilindro, block de motor y similares. No reseca mangueras ni ataca metales.

También te puede interesar

También te puede interesar