Cód. 90714 691 227 | Peso 0.13Kg.

CEPILLO DE ACERO MANGO MADERA

Cepillo manual para trabajos de remoción

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 6386.38
5
$ 5930.21
10
$ 5474.04

Usos

El cepillo manual con mango de madera y cerdas de acero es una herramienta robusta diseñada para trabajos exigentes de limpieza y remoción de materiales en superficies metálicas.

Aplicaciones

Equipado con 5 filas de alambre de acero resistente, este cepillo es ideal para la eliminación de herrumbre, pinturas antiguas, restos de soldadura y otros elementos no deseados que se encuentren en las superficies metálicas.

Características

Su diseño con mango de madera proporciona un agarre cómodo y seguro, facilitando su uso prolongado y eficiente en diversas aplicaciones industriales y de mantenimiento. Es especialmente efectivo en la limpieza de acero al carbono y en la preparación de superficies antes de tratamientos posteriores como pintura o recubrimientos.

Beneficios

Presenta resistencia y durabilidad, asegurando un desempeño consistente incluso en entornos industriales exigentes. Proporciona un control preciso y eficaz en la remoción de óxido y otros residuos, facilitando el mantenimiento y la restauración de superficies metálicas de manera efectiva y eficiente.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CEPILLO DE ACERO MANGO MADERA

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 1171301.78
GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 26261.84
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 39841.67
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 9738.08

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.