Cód. 90699 121 3 | Peso 0.08Kg.

ACOPLE SALIDA MANGUERA 13 mm

Acople rápido línea dorada

$ 19837.95 IVA incluido

Usos

Complementos para tu línea de aire

Aplicaciones

Este acople es de aplicación universal, rápida y en combinación con boquillas de acero para tuberías de aire

Características

Esta pieza de acoplamiento es de acero endurecido resistente y duradero. Tienen una alta presión de regimén y es muy resistente a bajas y altas temperaturas. Su diámetro interior permite conexiones de alto caudal. Además, su adhesivo de bloque de roscas brinda mayor seguridad en la instalación y sus conexiones herméticas no tienen pérdida de aire.

Beneficios

Este acople cuenta con anillo de bloqueo de forma ergonómica, brindando un agarre seguro. Son resistentes al desgaste y a prueba de corrosión

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ACOPLE SALIDA MANGUERA 13 mm

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 13MM

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 13MM

Cód: 90699 921 35
Precio Lista $ 578401.78
UNION PARA MANGUERA 13 MM

UNION PARA MANGUERA 13 MM

Cód: 90699 713
Precio Lista $ 12927.64
RACOR SALIDA MANGUERA 13 MM

RACOR SALIDA MANGUERA 13 MM

Cód: 90699 313
Precio Lista $ 7929.13
PTFE LIQUIDO

PTFE LIQUIDO

Cód: 90893 511 050

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.