UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE PARABRISA NEUMATICO

Código 90703 862 | Peso 2.58Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Con balance controlado para una operacion suave, lo que permite menor fatiga al trabajar con ella.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 945.359,54
$ 567.215,28 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Herramienta neumática para corte de adhesivos de parabrisas.

Características

Posee un balance controlado para una operación suave, lo que permite menor fatiga al trabajar con ella. Las cuchillas son mas duras y final, para una mayor durabilidad; e incluye hojas de sierra de 100, 150 y 200 mm.

Aplicaciones

Ideal para retirar con seguridad y eficacia los parabrisas de vehículos, utilitarios, y transporte pesado.

Beneficios

No necesita lubricar la zona a cortar ni tiempo extra de limpieza brindando una jornada de trabajo eficiente y comóda

También te puede interesar

También te puede interesar