Cód. 90699 313 | Peso 0.03Kg.

RACOR SALIDA MANGUERA 13 MM

$ 7929.13 IVA incluido

Usos

Racor ideal para complementar tu línea de aire

Aplicaciones

Encontra la medida perfecta entre Racor exterior, con conexión para manguera, T rosca interior, conexión tubo y más

Características

Fabricados en materiales de alta resistencia para la usabilidad diaria de tu herramienta favorita

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a RACOR SALIDA MANGUERA 13 MM

UNION PARA MANGUERA 13 MM

UNION PARA MANGUERA 13 MM

Cód: 90699 713
Precio Lista $ 12927.64
ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA 500ML

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA 500ML

Cód: 00890 000
Precio Lista $ 19626.2
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS METRICAS

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS METRICAS

Cód: 90713 301 40
Precio Lista $ 122197.9
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/2

RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/2

Cód: 90699 211 2
Precio Lista $ 17442.15
PTFE LIQUIDO

PTFE LIQUIDO

Cód: 90893 511 050
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4

RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4

Cód: 90699 211 4
Precio Lista $ 4973.1
ACOPLE RAPIDO DE ROSCA HEMBRA DE 1/2

ACOPLE RAPIDO DE ROSCA HEMBRA DE 1/2

Cód: 90699 101 2
Precio Lista $ 17258.23
ACOPLE SALIDA MANGUERA 13 mm

ACOPLE SALIDA MANGUERA 13 mm

Cód: 90699 121 3
Precio Lista $ 19837.95
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 13MM

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 13MM

Cód: 90699 921 35
Precio Lista $ 578401.78

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.