Cód. 90703 085 61 | Peso 1.45Kg.

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

Herramienta neumática de alta velocidad con prolongación de eje.

Usos

Ideal para remover cualquier tipo de metal de los que existen de una pieza a través de una herramienta rotativa, denominada fresa, un inserto giratorio con varios dientes, labios o placas de metal duro.

Aplicaciones

Torno manual neumático largo diseñado para mecanizar, roscar, cortar, trapeciar, agujerear, cilindrar desbastar y ranurar, así como lijar y pulir piezas de forma geométrica

Características

Posee alta velocidad, cuerpo de agarre seguro para un fácil control, construcción sólida para una larga vida útil, palanca de cierre para un seguro control de la velocidad y sistema de escape de aire trasero.

Beneficios

Sus caracteristicas brindan que la fresadora sea segura y cómoda por su extensión de la vara que le permite el acceso a lugares difícilesy su seguridad perfecta para el operario en su actividad

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

KIT DE 5 FRESAS METALICAS ALUMINIO

KIT DE 5 FRESAS METALICAS ALUMINIO

Cód: 90616 800 000
Precio Lista $ 313919.98
KIT DE 5 FRESAS METALICAS

KIT DE 5 FRESAS METALICAS

Cód: 90616 500 000
FRESA CONICA MULTIFILO 0-25 MM

FRESA CONICA MULTIFILO 0-25 MM

Cód: 90698 0 25
Precio Lista $ 175200.74
FRESA CONICA DE 16-30 MM

FRESA CONICA DE 16-30 MM

Cód: 90694 024 30
Precio Lista $ 116272.53
AVELLANADOR 90° HSS 10-15MM V/10MM

AVELLANADOR 90° HSS 10-15MM V/10MM

Cód: 90694 021 10
Precio Lista $ 66951.72
AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M12

AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M12

Cód: 90694 019 25
Precio Lista $ 102368.42
FRESA DE PIEDRA DE 20 X 65 MM

FRESA DE PIEDRA DE 20 X 65 MM

Cód: 83680 20 65
Precio Lista $ 8225.58
RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4

RACOR CON ROSCA MACHO DE 1/4

Cód: 90699 211 4
ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA 500ML

ACEITE PARA MAQUINA NEUMATICA 500ML

Cód: 00890 000
Precio Lista $ 24049.96

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.