UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE 300ML

Código 90890 200 11 | Peso 0.32Kg. | Vto. 01/02/2027
Embalaje de 1 unidades
El Afloja Todo Würth es un excelente protector contra el óxido y la corrosión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.


Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para quitar el óxido, es útil tanto en automoción, maquinaria industrial y construcción

Características

Fórmula con 98% de materia activa, posee un efecto capilar y de penetración en holguras mínimas. Aplicación universal. Desoxida y lubrica las piezas que sufren el efecto de la corrosión.

Aplicaciones

El Rost Off se puede aplicar en tornillos y tuercas, depósitos en circuitos de frenos, cadenas, cables, terminales eléctricos.

Beneficios

No chorrea una vez aplicado, lubrica mejorando la vida útil de la pieza, desprende de forma rápida y fácil el óxido, elimina ruidos, elimina la humedad, restaurando la conductividad eléctrica.

También te puede interesar

También te puede interesar