Cód. 90669 230 181 | Peso 0.11Kg. | Vto: 01/05/2026

DISCO CORTE RL AC/INOX 180X1,8X22,2

Disco de corte para acero inoxidable 180 x 1,8

PRECIO DE LISTA $ 4235
$ 2297.79 IVA incluido
46% OFF PRECIO PROMO

Usos

Disco RED LINE para acero y acero inoxidable para cortes rápidos con baja emisión de calor

Aplicaciones

Disco abrasivo adecuado principalmente para acero inoxidable, también puede utilizarse en acero al carbono, aleado y metlaes no ferrosos. Perfecto para corte en tuberías, perfiles en U, láminas de metal y tubos sólidos

Características

Cuenta con alta velocidad de crorte, larga vida útil, excelente velocidad de trabajo y perfecta estabilidad dinámica. Debido a sus materiales de alta calidad tiene un mínimo desperdicio de material por su bajo espesor de los discos, también generando una mínima formación de rebabas

Beneficios

Estos discos son de excelente rendimiento y durabilidad, su estructura reforzada con mallas de fibra de vidrio aseguran su antidesgaste. Son libres de cloro, hierro y azufre lo que evitan la contaminación del acero inoxidable para cuidar y mantener tus superficies impecables

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO CORTE RL AC/INOX 180X1,8X22,2

DISCO CORTE RL AC/INOX 230X1,9X22,2

DISCO CORTE RL AC/INOX 230X1,9X22,2

Cód: 90669 230 231
Precio Lista $ 3385.58

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.