Cód. 90664 355 030 | Peso 0.70Kg. | Vto: 01/03/2025

DISCO DE CORTE PREMIUM 355X3,0X25,4

Disco de corte línea PREMIUM CUT

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 13151.49
5
$ 12212.53
10
$ 11272.36

Usos

Los discos de corte Premium Cut son ideales para cortar acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos, esenciales en la industria metalúrgica y de construcción para trabajos de corte detallados y de alta calidad.

Aplicaciones

Estos discos de corte se utilizan ampliamente en la industria para cortar diversos materiales metálicos, tales como acero inoxidable, acero al carbono y metales ferrosos. Son particularmente efectivos en el corte de chapas metálicas, vigas de hierro y tubos de acero.

Características

El disco de corte Premium Cut está compuesto por abrasivos de óxido de aluminio y zirconio, ofreciendo una excelente velocidad de corte con baja producción de calor. Está diseñado con dos mallas de fibra de vidrio que proporcionan mayor seguridad y estabilidad durante el uso. Además, estos discos son exentos de hierro, cloro y azufre, lo cual es crucial para evitar la contaminación del acero inoxidable. Su precisión de corte es óptima, con una mínima formación de rebabas.

Beneficios

El uso de los discos de corte Premium Cut garantiza una buena durabilidad y rendimiento de corte, con un desperdicio mínimo de material. La ausencia de hierro, cloro y azufre en su composición previene la contaminación del acero inoxidable, asegurando cortes de alta calidad.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO DE CORTE PREMIUM 355X3,0X25,4

SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

Cód: 90893 102 100
Precio Lista $ 21031.01
SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

Cód: 90714 672 60
Precio Lista $ 140795.6
DISCO DESBASTE PREMIUM  115X6,0X22,2

DISCO DESBASTE PREMIUM 115X6,0X22,2

Cód: 90664 115 060
Precio Lista $ 3392.84

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.