Cód. 90585 880 115 | Peso 0.09Kg.

DISCO DE FIBRA DE NYLON

Disco especial para remoción de pintura, barnices, herrumbre y óxido

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 13452.78
10
$ 12490.83
30
$ 11530.09

Usos

El disco abrasivo de nylon fue diseñado para trabajos de remoción de pinturas, barnices, herrumbre y limpieza de cordones de soldadura. Fabricado en fibra de Nylon, con estructura reforzada, ofrece excelente resistencia y buena durabilidad en todos los tipos de superficies.

Aplicaciones

Ideal para la remoción de pinturas y barnices, limpieza de cordones de soldadura, eliminación de herrumbres, suciedades, capas de revestimiento, adhesivos, resinas y residuos de cola sintética. Se puede utilizar en máquinas portátiles tipo amoladora.

Características

Cuenta con tramas flexibles de nylon que evitan la obstrucción de los poros del disco, garantizando un mejor rendimiento, contacto ideal con la superficie para un gran efecto de limpieza sin abrasión del material base. Este disco tiene una composición libre de metales corrosivos, adecuada para una amplia gama de superficies como acero, acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y revestimientos.

Beneficios

Su diseño versátil y la compatibilidad con máquinas portátiles tipo amoladora facilitan su uso en diversos entornos y condiciones de trabajo, asegurando un rendimiento consistente y eficaz en labores de limpieza y preparación de superficies.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO DE FIBRA DE NYLON

DISCO LIJA FLEXIBLE PET 150MM G1000

DISCO LIJA FLEXIBLE PET 150MM G1000

Cód: 90577 150 100
Precio Lista $ 832.48
HOJA DE LIJA PARA PARED G100

HOJA DE LIJA PARA PARED G100

Cód: 90583 198 100
Precio Lista $ 485.21
SET DE ESPATULAS

SET DE ESPATULAS

Cód: 90695 940 920
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

Cód: 90993 101 041
Precio Lista $ 30466.59
MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

Cód: 90993 101 051
Precio Lista $ 34867.36
BRISTLE DISC 50 MM(DISCO PUNTA GOMA)

BRISTLE DISC 50 MM(DISCO PUNTA GOMA)

Cód: 90673 000 501
Precio Lista $ 56945.02
DISCO FLAP 115MM MANTA ABRASIVA G100

DISCO FLAP 115MM MANTA ABRASIVA G100

Cód: 90575 115 100
Precio Lista $ 13393.49
AMOLADORA NEUMATICA 4"

AMOLADORA NEUMATICA 4"

Cód: 90703 857 0
Precio Lista $ 380251.49