Cód. 90579 581 371 | Peso 0.20Kg.

DISCO FLAP RED LINE 178MM G120

Disco con formato cóncavo para amoladoras de 7 pulgadas, con 120 hojas de lijas

PRECIO DE LISTA $ 12004.11
$ 7139 IVA incluido
41% OFF PRECIO PROMO

Usos

Los discos flap Red Line están diseñados para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, y remoción de barnices, pinturas y óxido en acero y acero inoxidable. Cumplen con los requisitos de la norma de seguridad europea EN 13743, garantizando un uso seguro y eficiente.

Aplicaciones

Ideales para trabajos en hierro, acero al carbono, acero de construcción y acero inoxidable, los discos flap Red Line son perfectos para la industria metalúrgica, la construcción y el mantenimiento. Son especialmente útiles para desbaste y terminación de superficies, así como para la remoción eficiente de materiales no deseados.

Características

Estos discos cuentan con hojas de lija compuestas de granos de óxido de aluminio, proporcionando una excelente capacidad de corte. Los discos de 115 mm poseen 90 hojas de lija, mientras que los de 178 mm cuentan con 120 hojas de lija. El soporte de fibra de vidrio en ángulo permite un mejor aprovechamiento de la lija, y su formato cóncavo facilita el uso en diversas aplicaciones.

Beneficios

Los discos flap Red Line ofrecen un excelente rendimiento y buena remoción de material, asegurando una gran duración y eficiencia en el trabajo. Con hasta 20% más de vida útil y una mayor rapidez gracias a la cantidad de hojas de lija, estos discos son una opción superior para profesionales que buscan herramientas duraderas y efectivas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO FLAP RED LINE 178MM G120

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515
GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 21432.73
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.