Cód. 90893 100 0 | Peso 0.31Kg. | Vto: 07/10/2024

ELIMINADOR DE JUNTAS

Eliminador de restos de juntas y selladores

PRECIO DE LISTA $ 42445.60
$ 14399 IVA incluido
66% OFF PRECIO PROMO

Usos

Elimina en minutos pegamentos, lacas, aceites, grasas de las juntas.

Aplicaciones

Utilizable en objetos de metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno, polipropileno

Características

Disuelve en segundos cualquier tipo de incrustación Permite una limpieza rápida y sin rayaduras de las bridas con juntas Gran ahorro de tiempo por su fórmula altamente concentrada Con aditivo protector contra la corrosión, protege la superficie de metales brillantes.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ELIMINADOR DE JUNTAS

SET DE 23 TUBOS MULTIUSO 1/2"

SET DE 23 TUBOS MULTIUSO 1/2"

Cód: 90965 13 023

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.