Cód. 95714 001 180 | Peso 1.99Kg.

LIJADORA ROTORBITAL PLUS 6"

PRECIO DE LISTA $ 481463.80
$ 312951.47 IVA incluido
35% OFF PRECIO PROMO

Usos

La Lijadora Neumática Roto-Orbital se utiliza para el lijado en seco de superficies metálicas, carrocerías, eliminación de capas de pintura, oxido y madera.

Aplicaciones

La lijadora destaca principalmente en su rendimiento operativo, por el cual es elegida en Herrería, Chapa y Pintura, reparación de Carrocerías, carpintería de madera y similares.

Características

Este modelo de Lijadora tiene como dimensiones: Diámetro plato (tamaño disco): 6”/150mm Carrera lijado: 5mm Velocidad máxima: 10000rpm Poder de salida:0.4HP Presión de salida: 6,3bar Peso: 0,9kg Consumo de aire: 183 l/min Rosca p/ conexión aire: 1/4" Diámetro min manguera: 9mm Nivel de ruido: 97,6dB Vibración: 7,6 m/s2 Largo manguera: 1.8mts

Beneficios

Este modelo presenta un diseño robusto y duradero, alta capacidad de uso y máxima comodidad al usuario. Línea Serie PLUS, calidad garantizada.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LIJADORA ROTORBITAL PLUS 6"

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

Cód: 90993 101 051
Precio Lista $ 40096.98
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

Cód: 90993 101 041
Precio Lista $ 42653.71
MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

Cód: 90993 101 031
Precio Lista $ 38215.43
MASILLA VAKU FINISH 1KG

MASILLA VAKU FINISH 1KG

Cód: 90993 101 015
Precio Lista $ 37047.78
MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

Cód: 90993 101 011
Precio Lista $ 52910.88
MASILLA VAKU PRO II 4KG

MASILLA VAKU PRO II 4KG

Cód: 90993 101 003
Precio Lista $ 67795.09
MASILLA VAKU PRO II 1KG

MASILLA VAKU PRO II 1KG

Cód: 90993 101 001
CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

Cód: 90992 040 048
Precio Lista $ 5209.05
CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

Cód: 90992 040 024
DISCO FLAP RED LINE 115MM G60

DISCO FLAP RED LINE 115MM G60

Cód: 90579 581 316
Precio Lista $ 4075.28
LIJADORA LINEAL

LIJADORA LINEAL

Cód: 90703 084 160
Precio Lista $ 382600.72
DISCO DE LIJA SUPERPAD USEIT G2000

DISCO DE LIJA SUPERPAD USEIT G2000

Cód: 90587 403 200
Precio Lista $ 10034.53
LIJADORA NEUMATICA A BANDA 10MM

LIJADORA NEUMATICA A BANDA 10MM

Cód: 90703 271 0
Precio Lista $ 589780.49

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.