Cód. 00663 120 150 | Peso 0.00Kg.

INSERTO 12X1.50 LARGO 18MM

Inserto 12X1.50 - Largo 18 mm Embalaje de 10 unidades

Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
10
$ 10967.44
20
$ 10282.58

Características Técnicas

  • Material: Acero inoxidable
  • Dureza: 425 Hv 0,2 (min.)
  • Resistencia a la tracción: O=1400 N/mm2
  • Resistencia a la temperatura: 400ºC
  • Todos los filetes libres.
  • Tiene entrada de roscas similares a aquellas encontradasen tornillos (rápida instalación)
  • Resistente a: cisallamiento, influencia térmica, corrosiónambiental.
  • Perfecta distribución de tensión.


Aplicaciones:

  • Talleres de rectificación de motores.
  • Mantenimiento en Industrias.
  • Construcciones de Máquinas.
  • Centros de torneados.
  • Industria de Informática, Electrotécnica,Telecomunicaciones, Automovilística, etc
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a INSERTO 12X1.50 LARGO 18MM

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 21432.73
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28
MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.