Cód. 90613 131 10 | Peso 0.25Kg.

LLAVE ALLEN "T" 10MM - LARGO 200MM

Llave Allen

Usos

Se utiliza para desajustar o ajustar tornillos hexagonales

Características

Varilla hexagonal tipo allen con punta lateral. Punta bola para roscar hasta 25°.

Beneficios

El formato del mango permite un mejor manejo de la herramienta.



Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LLAVE ALLEN "T" 10MM - LARGO 200MM

LLAVE ALLEN "T" 12 MM - LARGO 200MM

LLAVE ALLEN "T" 12 MM - LARGO 200MM

Cód: 90613 131 12
Precio Lista $ 49065.5
CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO N°3

CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO N°3

Cód: 90962 219 003
Precio Lista $ 338917.37
TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON CIERRE

TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON CIERRE

Cód: 90962 620 52
Precio Lista $ 764088.38
TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON MARCO

TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON MARCO

Cód: 90962 620 51
Precio Lista $ 542335.31
AEROSOL CONGELANTE 419 ML

AEROSOL CONGELANTE 419 ML

Cód: 00890 100 419
Precio Lista $ 66208.78
LLAVE ALLEN "T"  4MM - LARGO 200MM

LLAVE ALLEN "T" 4MM - LARGO 200MM

Cód: 90613 133 04
Precio Lista $ 22385

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.