Cód. 90699 929 5 | Peso 5.62Kg.

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 9MM

Manguera de PVC Azul reforzada de interior 9 MM para Línea de Aire (50 Metros)

$ 390649.71 IVA incluido
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 50MTS 9MM

PTFE LIQUIDO

PTFE LIQUIDO

Cód: 90893 511 050
Precio Lista $ 80818.32
FILTRO FRL P/ AIRE COMPRIMIDO

FILTRO FRL P/ AIRE COMPRIMIDO

Cód: 90699 101 12
Precio Lista $ 205966.2
FILTRO Y REGULADOR P/ALTO CAUDAL

FILTRO Y REGULADOR P/ALTO CAUDAL

Cód: 90699 001 121
Precio Lista $ 292715.94
ALICATE PARA MANGUERAS 22MM

ALICATE PARA MANGUERAS 22MM

Cód: 90885 20 02
Precio Lista $ 172297.95
RACOR SALIDA MANGUERA 9 mm

RACOR SALIDA MANGUERA 9 mm

Cód: 90699 39
Precio Lista $ 4572.59

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.