Cód. 90893 449 | Peso 0.57Kg. | Vto: 17/09/2025

METAL LIQUIDO 500G

Bicomponente que sirve como soldadura en frío para metal.

$ 195084.67 IVA incluido


Usos

Se utiliza para soldar, rellenar formas, estanqueidad, enmasillar lugares permeables, reparar diferentes piezas metálicas. Una vez seco puede ser torneado,pintado,lijado

Aplicaciones

Reparación de Hélices, Conductores de polvo, Bulones, Roscas, Intercambiadores de calor, Condensadores,Tolvas Impermeabilización de Radiadores,Depósitos,Recipientes de agua,Tuberías de agua,Tuberías de aceite,Carcasas Poros en :Fundición gris en el proceso de vertido Fundición gris en el proceso de mecanizado. Daños en rodaje: Ejes, Cilindros hidráulicos, Bloques de motor, Alojamientos de rodamientos, Cárter del cigüeñal. Fabricación de; Moldes. •Sujeción. Modelos. •Guías •Prototipos

Características

No se escurre y es aplicable con espátula por ello también es utilizable en vertical. Después del endurecimiento del producto se puede manipular como un metal: tornear, fresar, taladrar, limar o filetear sin problemas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a METAL LIQUIDO 500G

IMAN MULTIANGULO

IMAN MULTIANGULO

Cód: 90691 180
Precio Lista $ 65081.06
SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

Cód: 90714 672 60
Precio Lista $ 156837.78
ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

Cód: 80893 102 125
SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

SPRAY ANTIADHERENTE PARA MIG

Cód: 90893 102 100
Precio Lista $ 23428.02

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.