Cód. 90714 577 138 | Peso 0.39Kg.

PINZA PARA ABRAZADERAS DE MANGUERAS

Para abrazaderas de hasta 38 mm.

$ 114786.65 IVA incluido


Usos

Pinza ideal para montaje y desmontaje de las abrazaderas comunes

Características

Fabricada en cromo y acero, con mangos recubiertos, es muy segura ya que queda enclavada firmemente, las abrazaderas no se liberan gracias al fuerte mecanismo de bloqueo y la forma especial de las mandíbulas. Cuenta con 3 posiciones de uso

Beneficios

Herramienta ideal para usos reducidos por su fácil manejo, no tiene complicaciones, se puede operar con una sola mano y cuenta con sistema de desbloqueo para evitar accidentes mediante una pestaña de liberación con el pulgar

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PINZA PARA ABRAZADERAS DE MANGUERAS

ALICATE PARA MANGUERAS 22MM

ALICATE PARA MANGUERAS 22MM

Cód: 90885 20 02
Precio Lista $ 191931.41
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 39841.67
DESTORNILLADOR PH2 RED LINE

DESTORNILLADOR PH2 RED LINE

Cód: 95751 232 2

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.