Cód. 90893 620 252 | Peso 0.07Kg. | Vto: 01/12/2024

TRABA BOLILLEROS ALTA TEMPERATURA

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 13300.32
6
$ 12413.39
12
$ 11527.67

Usos

El traba bolilleros está diseñado para bloquear y sellar de manera permanente rodamientos y piezas cilíndricas. Es ideal para aplicaciones mecánicas que requieren alta resistencia, como rodamientos de tensores de distribución, rodamientos de masa de ruedas y puntas de eje.

Aplicaciones

Se utiliza típicamente para la sujeción de engranajes y ruedas dentadas sobre ejes de cajas de cambio, y rotores sobre ejes de motores eléctricos.

Características

Compatible con metales como latón, cobre y acero inoxidable, el producto es libre de solventes y mantiene su rendimiento a altas temperaturas. Además, ofrece una excelente resistencia al aceite, asegurando una sujeción duradera y confiable. Gracias a su consistencia se vuelve un producto fácil de aplicar.

Beneficios

Proporciona una sujeción y sellado permanentes para rodamientos y piezas cilíndricas, con alta resistencia a golpes y vibraciones. Su capacidad de curado en ausencia de aire garantiza una unión fuerte y duradera. También es compatible con varios metales y libre de solventes, ofreciendo una solución segura y eficiente.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TRABA BOLILLEROS ALTA TEMPERATURA

TRABA BOLILLEROS PEQUEÑOS HUELGOS

TRABA BOLILLEROS PEQUEÑOS HUELGOS

Cód: 90893 603 150
Precio Lista $ 13486.66
TRABA BOLILLEROS GRANDES HUELGOS

TRABA BOLILLEROS GRANDES HUELGOS

Cód: 90893 603 051
Precio Lista $ 13109.14
TRABA ESPARRAGOS TORQUE MEDIO

TRABA ESPARRAGOS TORQUE MEDIO

Cód: 90893 243 007