Cód. 00439 27 | Peso 0.00Kg.

ANILLO DE SEGURIDAD 27 MM DIN 472

Anillo norma DIN 472 (interior)

Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
10
$ 634.04
50
$ 594.11
100
$ 555.39

Usos

Los Anillos de Seguridad DIN 472 se emplean donde se desee una fijación segura, entre una o varias piezas alojadas en un cilindro mediante la realización de una ranura.

Aplicaciones

Este tipo de Anillos Seeger son empleados en la fabricación de automóviles, máquinas agrícolas, viales, mineras y distintos dispositivos mecánicos.

Características

Se encuentran fabricados bajo norma DIN en Acero SAE 1070 y terminación pavonada. Diametro 27mm

Beneficios

Al ser fabricados bajo norma DIN, garantizamos estándares técnicos de calidad Alemana a la linea completa de Anillos.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ANILLO DE SEGURIDAD 27 MM DIN 472

ALICATE P/ SEGUROS SEEGER DE CAJA

ALICATE P/ SEGUROS SEEGER DE CAJA

Cód: 90715 02 20
Precio Lista $ 193419.71
KIT DE 10 ALICATES PARA SEEGER

KIT DE 10 ALICATES PARA SEEGER

Cód: 90715 001
Precio Lista $ 244129.6

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.