Cód. 90714 691 219 | Peso 0.09Kg.

CEPILLO TIPO CIRCULAR LATON 75MM

Cepillo circular para trabajos de remoción de herrumbre y otros elementos

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 4783.13
5
$ 4441.91
10
$ 4100.69

Usos

Los cepillos circulares con alambres de acero carbono o latón son herramientas versátiles y eficaces para una amplia gama de aplicaciones industriales y de mantenimiento.

Aplicaciones

Estos cepillos son utilizados principalmente para la remoción de herrumbre en superficies metálicas, la limpieza y preparación de superficies antes de pintar o recubrir, la eliminación de escoria de soldadura y restos de pinturas, así como para la limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares.

Características

Disponibles en alambre de acero carbono y latón, estos cepillos están diseñados para ser compatibles con taladros estándar, facilitando la operación y aumentando la productividad. Su forma circular permite un trabajo uniforme y controlado, asegurando una alta resistencia y durabilidad gracias a su construcción robusta y resistencia a la abrasión.

Beneficios

Los beneficios de estos cepillos incluyen su capacidad para eliminar eficazmente herrumbre, pinturas y escoria de soldadura, optimizando los tiempos de trabajo. Son versátiles y adecuados para una amplia variedad de metales y aplicaciones industriales, ofreciendo facilidad de uso y un manejo sencillo con taladros estándar.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CEPILLO TIPO CIRCULAR LATON 75MM

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515
GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 21432.73
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.