UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COLOCADOR NEUMATICO DE FUELLE

Código 90703 200 311 | Peso 2.33Kg. | Vto. 19/01/2038
Embalaje de 1 unidades
Colocador neumático de fuelles
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 259.967,82 IVA incluido


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El colocador neumático de fuelle es ideal para instalación de fuelles de homocinetica fabricados en neopreno, no se recomienda utilizarlo con fuelles a base de caucho

Características

Fabricado en acero y plástico, con una capacidad expansiva de 25 a 100mm. Con este instalador neumático NO es necesario desmontar la junta homocinética, la transmición, ni los ejes de rodaje.

Aplicaciones

Este colador se utiliza con los fuelles Würth, fabricados en neopreno súper elásticos. Cuando ya se encuentre con las garras expandidas y con el fuelle completamente estirado, puede ser desconectado de la línea de aire para una fácil colocación del fuelle en su vehículo

Beneficios

Cuenta con gran elasticidad, una vez estirado vuelve a su forma original sin deformarse, Además, es altamente resistente a exigentes condiciones de uso y altas temperaturas

También te puede interesar

También te puede interesar