Cód. 80720 111 1 | Peso 0.01Kg.

LAMPARA H1 12V 55W

h1 12v 55w

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 7783.93
10
$ 7297.51
50
$ 6811.09
USOS 
Luz alta, baja o antiniebla.

CARACTERÍSTICAS
Zócalo P 14.5s. H1 12V / 55W. 

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LAMPARA H1 12V 55W

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 23575.64
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 35767.6
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 8742.25
MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.