Colocador neumático de fuelles
El colocador neumático de fuelle es ideal para instalación de fuelles de homocinetica fabricados en neopreno, no se recomienda utilizarlo con fuelles a base de caucho
Este colador se utiliza con los fuelles Würth, fabricados en neopreno súper elásticos. Cuando ya se encuentre con las garras expandidas y con el fuelle completamente estirado, puede ser desconectado de la línea de aire para una fácil colocación del fuelle en su vehículo
Fabricado en acero y plástico, con una capacidad expansiva de 25 a 100mm. Con este instalador neumático NO es necesario desmontar la junta homocinética, la transmición, ni los ejes de rodaje.
Cuenta con gran elasticidad, una vez estirado vuelve a su forma original sin deformarse, Además, es altamente resistente a exigentes condiciones de uso y altas temperaturas
Aún no hay opiniones. Sé el primero!